DELTA-SYSTEM 1000x2000x400 Szkielet szafy sterowniczejSABAJ

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RS-10-20-04-DS
Kod EAN: 
5902027615388
Symbol Sonepar: 
P01801251
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Delta to ramowe szafy sterownicze stosowane w systemach dystrybucji mocy oraz automatyki przemysłowej. Ich zastosowanie ma miejsce także w przypadku urządzeń kontroli przemysłowej i energetyce. Nowoczesna konstrukcja ramowa pozwala na wygodną instalację wyposażonej płyty montażowej, łatwe założenie ścian bocznych oraz możliwość przełożenia drzwi z lewych na prawe. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym szafy Delta może komfortowo wyposażyć jeden instalator bez potrzeby dodatkowej pomocy. Wykonanie: Konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5 mm i 2,0 mm. Profile perforowane są spawane poziomo wewnątrz ramy dla wygodnej instalacji urządzeń. Szafy Delta w wykończeniu z pojedynczymi drzwiami posiadają stopień ochrony IP65, a w wersji z podwójnymi drzwiami IP55. Charakterystyka techniczna: stopień ochrony IP 65 przy wersji z drzwiami pojedynczymi lub IP 55 w wersji z podwójnymi drzwiami, zapewniający odpowiedni stopień ochrony w zanieczyszczonych środowiskach pracy I klasa ochronności malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 zastosowanie wewnątrz pomieszczeń konstrukcja ramowa możliwość demontażu osłon bocznych

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar