Delta to ramowe szafy sterownicze stosowane w systemach dystrybucji mocy oraz automatyki przemysłowej. Ich zastosowanie ma miejsce także w przypadku urządzeń kontroli przemysłowej i energetyce. Nowoczesna konstrukcja ramowa pozwala na wygodną instalację wyposażonej płyty montażowej, łatwe założenie ścian bocznych oraz możliwość przełożenia drzwi z lewych na prawe. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym szafy Delta może komfortowo wyposażyć jeden instalator bez potrzeby dodatkowej pomocy.
Wykonanie:
Konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5 mm i 2,0 mm. Profile perforowane są spawane poziomo wewnątrz ramy dla wygodnej instalacji urządzeń. Szafy Delta w wykończeniu z pojedynczymi drzwiami posiadają stopień ochrony IP65, a w wersji z podwójnymi drzwiami IP55.
Charakterystyka techniczna:
stopień ochrony IP 65 przy wersji z drzwiami pojedynczymi lub IP 55 w wersji z podwójnymi drzwiami, zapewniający odpowiedni stopień ochrony w zanieczyszczonych środowiskach pracy
I klasa ochronności
malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035
zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
konstrukcja ramowa
możliwość demontażu osłon bocznych