Mistral65 nadaje się do aplikacji wnętrzowych, obudowa ma perforacje po bokach, brak perforacji u góry i na dole pod dławiki. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju Ø 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawie stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorządowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK09, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C
Dane techniczne
Głębokość
600 mm
Głębokość wewnętrzna
98 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Szerokość
320 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
155 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC