8GB50361KM ROZDZIELNICA podtynkowa SIMBOXSIEMENS

files/fotob/387814.jpg.
8GB50361KM ROZDZIELNICA podtynkowa SIMBOX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8GB50361KM
Kod EAN: 
4001869461618
Symbol Sonepar: 
P01724164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
88 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9010
Szerokość
365 mm
Szerokość wbudowania
365 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
650 mm
Wysokość wbudowania
650 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Możliwość rozbudowy
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8GB50065KM Zestaw montażowy zamka

Opis produktu

Zestaw montażowy zamka drzwi pasuje do rozdzielnic natynkowych i podtynkowych Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica...
Porównaj
8GB50065KM
8GB50065KM Zestaw montażowy zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50085KM N=3x 16mm 14x 10mm PE=3x 16mm Listwa zacisków

Opis produktu

Listwa zacisków N/PE w technologii śrubowej N=3x 16 mm2 i 14x 10 mm2 PE=3x 16 mm2 i 14x 10 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca...
Porównaj
8GB50085KM
8GB50085KM N=3x 16mm 14x 10mm PE=3x 16mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50105KM N=6x 16mm  28x 10mm Listwa zacisków

Opis produktu

Listwa zacisków N w technologii śrubowej N=6x 16 mm2 i 28x 10 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA...
Porównaj
8GB50105KM
8GB50105KM N=6x 16mm 28x 10mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50115KM PE=6x 16mm  28x 10mm Listwa zacisków

Opis produktu

Listwa zacisków PE w technologii śrubowej PE=6x 16 mm2 i 28x 10 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA...
Porównaj
8GB50115KM
8GB50115KM PE=6x 16mm 28x 10mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50135KM Zestaw do montażu

Opis produktu

Zestaw do montażu podtynkowego składający się z zaczepy i kotwy do murów Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica...
Porównaj
8GB50135KM
8GB50135KM Zestaw do montażu
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50155KM N1=3x 16mm 14x 10mm N2=3x 16mm Listwa zacisków

Opis produktu

Listwa zacisków N/N w technologii śrubowej N1=3x 16 mm2 i 14x 10 mm2 N2=3x 16 mm2 i 14x 10 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca...
Porównaj
8GB50155KM
8GB50155KM N1=3x 16mm 14x 10mm N2=3x 16mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50165KM N=3x 25mm 14x 4mm PE=3x 25mm 14x 4mm Listwa zacisków

Opis produktu

Listwa zacisków N/PE w technologii wtykowej N=3x 25 mm2 i 14x 4 mm2 PE=3x 25 mm2 i 14x 4 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca...
Porównaj
8GB50165KM
8GB50165KM N=3x 25mm 14x 4mm PE=3x 25mm 14x 4mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50175KM N1=3x 25mm 14x 4mm N2=3x 25mm 14x 4mm Listwa zacisków

Opis produktu

Listwa zacisków N/N w technologii wtykowej N1=3x 25 mm2 i 14x 4 mm2 N2=3x 25 mm2 i 14x 4 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca...
Porównaj
8GB50175KM
8GB50175KM N1=3x 25mm 14x 4mm N2=3x 25mm 14x 4mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GB50205KM N=6x 25mm 28x 4mm Listwa zacisków

Opis produktu

Listwa zacisków N w technologii wtykowej N=6x 25 mm2 i 28x 4 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA SIMBOX...
Porównaj
8GB50205KM
8GB50205KM N=6x 25mm 28x 4mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
PE TERMINAL STRIP PLUG-IN TECHNOLOGY Akcesoria

Opis produktu

Listwa zacisków PE w technologii wtykowej PE=6x 25 mm2 i 28x 4 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA...
Porównaj
8GB50215KM
PE TERMINAL STRIP PLUG-IN TECHNOLOGY Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
RCCB N=3x 16mm  2x10mm Zacisk

Opis produktu

Zacisk FI N=3x 16 mm2 i 2x10 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA SIMBOX XL posiada zwymiarowane z naddatkiem...
Porównaj
8GB50055KM
RCCB N=3x 16mm 2x10mm Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMBOX 12 DU listwa maskująca Listwa maskująca

Opis produktu

Listwa maskująca 12 DU biały o podwyższonym zabezpieczeniu przed płomieniem do małych rozdzielni SIMBOX Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest...
Porównaj
8GB4683
SIMBOX 12 DU listwa maskująca Listwa maskująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar