9001KA3 Blok zestyków N/ZSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942285.jpg.
9001KA3 Blok zestyków N/Z
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001 K
Nr Katalogowy: 
9001KA3
Kod EAN: 
3389110918151
Symbol Sonepar: 
P00765479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego kontaktu z elementem pod napięciem

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9001K35 5 pozycji 2 kierunki Manipulator

Opis produktu

Ten Joystick zapewnia wszechstronny i wygodny interfejs do sterowania maszynami. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 30 mm, oraz podłączany klasycznym mechanizmem śrubowo-zaciskowym. Zapewnia płynną i precyzyjną kontrolę nad maszyną w rozmai tych zastosowaniach...

Dane techniczne

Długość joysticka
80 mm
Liczba kierunków przełączania
4
Liczba stopni przełączania
4
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania
0
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania
0
Montaż centralny, średnica otworu
31 mm
Znamionowy prąd pracy dla AC-21
10 A
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Zamykane w położeniu 0
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z powrotem do położenia 0
Tak
Koder
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
13
Porównaj
9001K35
9001K35 5 pozycji 2 kierunki Manipulator
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KR1U Przycisk

Opis produktu

Ten w pełni obudowany przycisk monostabilny zapewnia wszechstronny interfejs do sterowania maszynami.Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 30 mm, oraz podłączany klasycznym mechanizmem śrubowo-zaciskowym. Jego schemat jest prosty i zrozumiały dzięki wyrażnym kolorom...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zestaw wielokolorowy
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
9001KR1U
9001KR1U Przycisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KR9R Przycisk

Opis produktu

Ten podświetlany przycisk przycisk jest idealny do sytuacji w których do poprawnego funkcjonowania maszyny potrzeba szybkich reakcji lub ergonomia ruchów operatora jest istotnym czynnikiem. Jest łatwy w połączeniu z innymi elementami serii Harmony. Wyraźnie widoczny juz z daleka dzięki wyróżniającej...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z pokrywą ochronną
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Porównaj
9001KR9R
9001KR9R Przycisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KS11K1 Przełącznik

Opis produktu

Ten kluczykowy przełącznik obrtowy zapewnia wszechstronny interfejs do sterowania maszynami. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 30 mm. Zapewnia bezpieczny sposób na ustawianie maszyn w różnych trybach pracy. Jest odporny na uderzenia i wi bracje. Posiada stopień...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Srebro
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
9001KS11K1
9001KS11K1 Przełącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KS43B Przełącznik

Opis produktu

Ten przełącznik zapewnia wszechstronny i dobrze widoczny interfejs do sterowania maszynami. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 30 mm. Zapewnia pomoc w ustawianiu maszyn w różnych trybach pracy. Jest odporny na uderzenia i wibracje. Posiad a stopień ochorny IP66...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
3
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
13
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
9001KS43B
9001KS43B Przełącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001SKR1U Główka przycisku płaska nieoznak.

Opis produktu

This Harmony 9001SK, modular flush push button with full guard and set of 7 color caps has 2 positions, operates with spring return mechanism. It has a double insulated plastic bezel. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and is easily connected to control circuits. Its...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zestaw wielokolorowy
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Porównaj
9001SKR1U
9001SKR1U Główka przycisku płaska nieoznak.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HARMONY 9001K 30mm Klucz do montażu nakrętek pierścieniowych

Opis produktu

Harmony 9001K Klucz do montażu nakrętek pierścieniowych, 30 mm
Porównaj
9001K95
HARMONY 9001K 30mm Klucz do montażu nakrętek pierścieniowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar