FWU42S to podtynkowa rozdzielnica Hager univers FW, która jest rozwiązaniem w klasie izolacji II, idealne do instalacji do 125 A wewnątrz budynków mieszkalnych i komercyjnych (do ścian pustych). Obudowa ze stali z drzwiami pełnymi w kolorze białym (RAL 9010) posiada 4 rzędy i mieści 96 modułów (8x12). Zapewnia wysoką ochronę mechaniczną IK09 przy stopniu ochrony IP30. Rozdzielnica posiada wewnętrzny system z konfiguracją zacisków N/PE w technologii QuickConnect
Dane techniczne
Głębokość
125 mm
Głębokość wbudowania
112 mm
Głębokość wewnętrzna
119 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9010
Szerokość
603 mm
Szerokość wbudowania
560 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
703 mm
Wysokość wbudowania
703 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC