BPM-O-600/15 IP54 Rozdzielnica natynkowa bez wyposażenia metalowaEATON

files/fotob/2325118.jpg.
BPM-O-600/15 IP54 Rozdzielnica natynkowa bez wyposażenia metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
111026
Kod EAN: 
4015081105878
Symbol Sonepar: 
P00484460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montowana natynkowo rozdzielnica serwisowa IP55 do wilgotnych miejsc, BPM-O-...Szerokość 600 mm, wysokość zewnętrzna 1560 mm, Wysokość panelu przedniego 1450 mm, Głębokość 270 mm, spawana obudowa z drzwiami i zamkiem na klucz dwupiórowy, uziemione metalowe osłony, wyjątkowa stabilność dzięki spawanej konstrukcji, dobrze skonstruowany, Wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do instalacji, drzwi mogą być prawostronne lub lewostronne, duży obszar okablowania, Otwarte wejście kablowe na górze, przygotowane do montażu flansz F3A, zmienne wyposażenie wewnętrzne ze zdejmowaną ramą montażową lub bez niej, możliwa instalacja wewnętrzna z MSW lub wieżami montażowymi, jeśli używana jest konfiguracja montażu MSW

Dane techniczne

Głębokość
270 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
265 mm
Liczba rzędów
11
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość wbudowania
630 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1560 mm
Wysokość wbudowania
1590 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Szyna DIN
Nie
Plombowane
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar