CA2KN22B7 Stycznik obw.pomocnicztchSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280720.jpg.
CA2KN22B7 Stycznik obw.pomocnicztch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS CONTROL RELAYS
Nr Katalogowy: 
CA2KN22B7
Kod EAN: 
3389110500271
Symbol Sonepar: 
P00032423
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Stycznik pomocniczy TeSys K, 4 styki (2NO + 2NC), 10A/690V, do sterowania obciążeniami elektromagnetycznymi AC-15/DC-13. Zapewnia obwód sterowania 24V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków skrzynkowych. Przy wysokiej częstotliwości pracy do 180 cykli/min i temperaturze otoczenia -25/+50°C, zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Kompaktowy ( szerokość 45 mm), do mocowania na szynie DIN 35 mm lub za pomocą śrub. Certyfikat zgodności z wieloma normami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produkt oznaczony ekologicznym znakiem Green Premium (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
58 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar