Obudowy ComfortLine CA nadają się do aplikacji wnętrzowych, po bokach nie ma perforacji, a zatem niemożliwe jest łączenie obudów w szereg. Na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust membranowy CZF2 u góry, na dole znajduje się jeden przepust CZF1 na każde 250mm szerokości. Obudowy te można łączyć w pionie, wymaga to użycia zestawu CZ4. ComfortLine CA charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Obudowa pozwala zastosować tylko profile EDF, uchwyty pod profile EDF dla modułów CombiLine są w zakresie dostawy. Do obudowy dołączony jest również zestaw do kompensacji nierówności tynku. Możliwe jest uzyskanie I klasy izolacji poprzez wykorzystanie dedykowanego zestawu uziemiającego CZL61
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
152 mm
Liczba rzędów
8
Numer RAL
9016
Szerokość
800 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
1250 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC