DRIVIA 1x13 Rozdzielnica natynkowaLEGRAND

files/fotob/666434.jpg.
DRIVIA 1x13 Rozdzielnica natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DRIVA
Nr Katalogowy: 
401321
Kod EAN: 
3245064013215
Symbol Sonepar: 
P00932950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Drivia - rozdzielnice naścienne o szerokości 13 modułów w rzędzie Pojemność od 13 do 52 modułów Stopień ochrony IP30 - IK05 (IP40 - IK07 z drzwiami) Druga klasa ochronności (montaż z tylną ścianką) Materiał samogasnący odporność na żar 750 C Zgodność z normami IEC 60670-24 Parametry produktu: Rozdzielnica DriviaWyposażenie standardowe:- listwa przyłączeniowa IP2X PE- listwa przyłączeniowa IP2X N- śruby do monażu pokrywy rozdzielnicy- 4 zaślepki otworów montażowych- zaślepki modułowe z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu- zestaw samoprzylepnych etykiet opisowych- okienko opisowe nad każdym rzędem rozdzielnicy- Ilość rzędów: 1- Pojemność: 13 modułów- Wymiary (W x S x G): 250 x 250 x 103,5 mm- Kolor biały RAL 9003- Do wyposażenia w drzwi 4013 31 (kolor biały) lub 4013 41 (przezroczyste)

Dane techniczne

Głębokość
103.5 mm
Głębokość wbudowania
99.5 mm
Głębokość wewnętrzna
47.5 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
250 mm
Szerokość wbudowania
246 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
250 mm
Wysokość wbudowania
246 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar