Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice naścienne Nedbox- Zgodność z normą PN-EN 60439-3
- Stopień ochrony IP40 (IK07)
- II klasa ochronności
- Kolor biały RAL 9010
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE
- Demontowalna, uchylna konstrukcja wsporcza
- Pokrywa mocowana za pomocą klipsów. Zobacz zamiennik: nr ref. 135422
Parametry produktu:
Rozdzielnice wielorzędowe, drzwi białeNedbox 2x12 drzwi białe- Liczba rzędów: 2x12
- 12(+1) modułów 17,5 mm w rzędzie
Dane techniczne
Głębokość
108 mm
Głębokość wewnętrzna
74 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9010
Szerokość
318 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
380 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC