Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice naścienne Practibox S
- Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3
- Stopień ochrony IP 40 - IK 07
- II klasa ochronności
- Materiał izolacyjny, samogasnący - 650⁰C
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE
Parametry produktu:
Rozdzielnica naścienna Practibox S 1x18 z drzwiami białymi:
- Ilość rzędów: 1
- Ilość modułów w rzędzie: 18
- Łączna liczba modułów: 18
- Wysokość: 236 mm
- Szerokość: 436 mm
- Głąbokość podstawy: 107 mm
- Dostarczane z drzwiami pełnymi w kolorze białym
- Dostarczane z listwami N+PE:
- N: 1 x (1x25 mm2 + 12x16 mm2)
- PE: 1 x (1x25 mm2 + 12x16 mm2)
Dane techniczne
Głębokość
107 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
436 mm
Szerokość wbudowania
432 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
236 mm
Wysokość wbudowania
232 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC