Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice wnękowe Practibox S
- Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3
- Stopień ochrony IP 40 - IK 07
- II klasa ochronności
- Materiał izolacyjny, samogasnący - 850⁰C
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE
- Do ścian pustych
Parametry produktu:
Rozdzielnica wnękowa Practibox S 1x22 z drzwiami białymi:
- Ilość rzędów: 1
- Ilość modułów w rzędzie: 22
- Łączna liczba modułów: 22
- Wysokość: 235 mm
- Szerokość: 508 mm
- Głębokość skrzynki: 72 mm
- Dostarczane z drzwiami pełnymi w kolorze białym
- Dostarczane z listwami N+PE:
- N: 1 x (1x25 mm2 + 16x16 mm2)
- PE: 1 x (1x25 mm2 + 16x16 mm2)
Dane techniczne
Głębokość
102 mm
Głębokość wbudowania
72 mm
Głębokość wewnętrzna
72 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
508 mm
Szerokość wbudowania
504 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
22
Wysokość
235 mm
Wysokość wbudowania
231 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC