Obudowa PrismaSet G montowana na ścianie/stojąca na podłodze. Obudowa o szerokości 600 mm. Obudowa o wysokości 650 mm. Liczba modułów pionowych 11M. Łatwo zdejmowane i odwracalne drzwi przednie, otwierane pod kątem 130°. Kolor produktu to biały (RAL 9003). Wykończenie powierzchni teksturowane i matowe. Z obróbką ochronną elektroforezy i polimeryzowanego na gorąco poliestrowego proszku epoksydowego
Dane techniczne
Głębokość
260 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
9003
Szerokość
600 mm
Wysokość
650 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż słupowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Model narożny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Drzwi pełne z ramą do obudów odpornych na warunki atmosferyczne PrismaSeT G. Produkt należy zamontować z przodu obudowy Nominalna szerokość wynosi 600 mm Nominalna wysokość wynosi 650 mm. Drzwi są wykonane z blachy stalowej (RAL 9003) i posiadają stopień ochrony IP55. Zawiasy w lewo lub w...
Dane techniczne
Głębokość
26 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
650 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
LVS08392 to boczny element cokołu obudowy. Jest on kompatybilny z rozdzielnicami z serii PrismaSeT G. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...
LVS08381 to komplet łączący - łączniki poziome/pionowe do obudowy. Jest on kompatybilny z rozdzielnicami z serii PrismaSeT G. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność...
LVS08393 to przednia osłona cokołu obudowy, W600 mm. Kompatybilny z rozdzielnicami z serii PrismaSeT G. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...