SIMBOX 36DU IP65 Rozdzielnica natynkowaSIEMENS

files/fotob/1704697.png.
SIMBOX 36DU IP65 Rozdzielnica natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8GB13723
Symbol Sonepar: 
P10156129
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMBOX Universal WP rozdzielnica ścienna natynkowa, IP65 2-rzędy, 36 DU, bez listwa zacisków

Dane techniczne

Głębokość
140 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7035
Szerokość
410 mm
Szerokość wbudowania
410 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
463 mm
Wysokość wbudowania
463 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Inne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8GK99100KK00 ALPHA AKCESORIA

Opis produktu

ALPHA listwa maskująca 12 SM Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy...

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
216 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
8GK99100KK00
8GK99100KK00 ALPHA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMBOX 18DU Osłona przepustów kabli

Opis produktu

SIMBOX Universal WP osłona przepustu kabla, 18 DU
Porównaj
8GB20511
SIMBOX 18DU Osłona przepustów kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMBOX 18DU Przegroda wewnętrzna pozioma

Opis produktu

SIMBOX Universal WP przegroda wewnętrzna pozioma, 18 DU Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA SIMBOX XL...
Porównaj
8GB20531
SIMBOX 18DU Przegroda wewnętrzna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMBOX N/PE 2x5x 25mm+2x14x 10mm Listwa zacisków

Opis produktu

SIMBOX Universal WP listwa zacisków N/PE 2x5x 25 mm2+2x14x 10 mm2 Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA...
Porównaj
8GB20522
SIMBOX N/PE 2x5x 25mm+2x14x 10mm Listwa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SIMBOX WP osłona pustego pola do rozdzielnica 18 DU Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA SIMBOX XL posiada...

Dane techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
8GB20541
SIMBOX WP 18DU Osłona wolnego pola
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMEK Z WKŁADKĄ Akcesoria

Opis produktu

SIMBOX Universal WP wkładka cylindryczna zamka bezpieczeństwa Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca. 1. Rozdzielnica ALPHA SIMBOX...
Porównaj
8GB20550
ZAMEK Z WKŁADKĄ Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar