Rozdzielnica natynkowa Hager volta VA603NWH to idealne rozwiązanie do budownictwa mieszkaniowego, które zawiera rozdział energii i multimedia w jednej obudowie. Elektryczna część 36-modułowa (3x12) jest oddzielona od części multimedialnej przegrodą z gniazdem. Wentylowane drzwi stalowe w kolorze RAL 9010 (białym) zapobiegają gromadzeniu się ciepła, gwarantując bezpieczne działanie instalacji. Dodatkowo rozdzielnica jest wyposażona w zaciski N/PE w technologii sprężynowej QuickConnect
Drzwi stalowe VA60T koloru białego (RAL 9010) to idealne uzupełnienie 5-rzędowych rozdzielnic natynkowych volta VA60CN. Gwarantują estetykę i dodatkową ochronę aparatury modułowej. Charakteryzują się beznarzędziowym montażem po prawej lub lewej stronie i idealnie licują się z obudową
Dane techniczne
Głębokość
22 mm
Szerokość
285 mm
Wysokość
740 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Drzwi do natynkowych rozdzielnic volta VA60xx, 5-rzędowe, wykonane z tworzywa sztucznego, oferują wysoką trwałość i wentylację rozdzielnicy. Zapewniają estetyczne wykończenie w kolorze RAL 9010 (białym). Zawias drzwiowy można zamontować zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, co umożliwia...
Hager VZ00LK to perforowana płyta montażowa z tworzywa, zaprojektowana dla rozdzielnic multimedialnych Hager volta VU, VH, VA. Ta 1-rzędowa płyta, idealna do instalacji teletechnicznych, zapewnia dużą elastyczność montażu urządzeń VDI, dzięki wąskiemu rozstawowi otworów. Dostarczana jest...
Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany
Hager VZ306 to zestaw montażowy zaprojektowany do mocowania urządzeń multimedialnych na perforowanych płytach montażowych w rozdzielnicach multimedialnych Hager volta serii VU, VH, VA. Ułatwia elastyczną instalację i organizację komponentów w rozdzielnicach multimedialnych w budownictwie mieszkaniowym