VA60xx 5R Drzwi do rozdielnicyHAGER

files/fotob/1849263.jpg.
VA60xx 5R Drzwi do rozdielnicy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VA60T
Kod EAN: 
3250616411647
Symbol Sonepar: 
P10182783
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drzwi stalowe VA60T koloru białego (RAL 9010) to idealne uzupełnienie 5-rzędowych rozdzielnic natynkowych volta VA60CN. Gwarantują estetykę i dodatkową ochronę aparatury modułowej. Charakteryzują się beznarzędziowym montażem po prawej lub lewej stronie i idealnie licują się z obudową

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
285 mm
Wysokość
740 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany
Porównaj
VZ302N
VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy

Opis produktu

Volta VZ407 to transparentna kieszeń z tworzywa sztucznego do umieszczenia dokumentacji rozdzielnicy. Chroni dokumenty, zabezpieczając przed ich uszkodzeniem i wydłuża ich żywotność

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
220 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
240 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uchwyt na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
VZ407
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar