VS212PD IP40 24mod drzwi pełne Rozdzielnica natynkowa GOLF z tworzywaHAGER

files/fotob/1849381.jpg.
VS212PD IP40 24mod drzwi pełne Rozdzielnica natynkowa GOLF z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VS212PD
Kod EAN: 
3250616595071
Symbol Sonepar: 
P00555275
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VS212PD Hager to rozdzielnica natynkowa golf do 63 A, kompaktowa i wygodna w montażu, idealna dla budownictwa mieszkaniowego. Obudowa w klasie izolacji II, wyposażona w pełne drzwi z tworzywa sztucznego w kolorze białym (RAL 9010). Posiada 2 rzędy i mieści 24 moduły. Zapewnia stopień ochrony IP40 oraz odporność mechaniczną IK07. Wyposażona w śrubowe listwy zacisków neutralnych i uziemiających. Zamykanie drzwi odbywa się za pomocą zatrzasku z możliwością doposażenia o wkładkę z kluczem

Dane techniczne

Głębokość
99 mm
Głębokość wbudowania
98.5 mm
Głębokość wewnętrzna
99 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9010
Szerokość
282 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
377 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VZ604N VF/VS212 Drzwi pełne GOLF

Opis produktu

Golf Drzwi pełne białe VF/VS212

Dane techniczne

Głębokość
16.5 mm
Szerokość
280 mm
Wysokość
375 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VZ604N
VZ604N VF/VS212 Drzwi pełne GOLF
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ624N VF/VS212 Drzwi transparentne GOLF

Opis produktu

Golf Drzwi transparentne VF/VS212

Dane techniczne

Głębokość
16.5 mm
Szerokość
280 mm
Wysokość
375 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VZ624N
VZ624N VF/VS212 Drzwi transparentne GOLF
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ699N uchwyt do przewodów (10szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Uchwyty do podtrz. przewodów do VF/VS (10szt)
Porównaj
VZ699N
VZ699N uchwyt do przewodów (10szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ787N oprawa do etykiet przezroczysta VF/VS Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Przezroczysta oprawa do etykiet VF/VS (5szt.)

Dane techniczne

Głębokość
0.2 mm
Szerokość
450 mm
Wysokość
31 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Tabliczka/oznaczenie
Miejsce montażu
W wyznaczonym polu
Porównaj
VZ787N
VZ787N oprawa do etykiet przezroczysta VF/VS Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ789N kapturek izol.(4szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Kapturki izolujące II klasa izolacji VS (4szt.)

Dane techniczne

Długość przekątnej sześciokąta
21 mm
Kolor
Inne
Porównaj
VZ789N
VZ789N kapturek izol.(4szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ794N zamek z 2 kluczami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Zamek do rozdzielnic VF/VS
Porównaj
VZ794N
VZ794N zamek z 2 kluczami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar