VU48AT 4x12mod IP30 Rozdzielnica podtynkowa VOLTA z tworzywaHAGER

files/fotob/1849421.jpg.
VU48AT 4x12mod IP30 Rozdzielnica podtynkowa VOLTA z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VU48AT
Kod EAN: 
3250616614925
Symbol Sonepar: 
P10019155
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Volta VU48AT to podtynkowa rozdzielnica 48-modułowa (4-rzędowa), idealna do instalacji elektrycznych w domach i mieszkaniach. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa z metalowymi, płaskimi drzwiami w kolorze białym (RAL 9010). Wyposażona w zaciski sprężynowe QuickConnect (12x 1.5-25mm² + 40x 1.5-4mm²) gwarantujące szybkie i bezpieczne podłączenie przewodów N oraz PE. Cechuje ją łatwość montażu, posiada wbudowaną poziomicę, ramkę maskującą nierówności tynku oraz elementy mocujące

Dane techniczne

Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
89 mm
Głębokość wewnętrzna
91.5 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9010
Szerokość
348 mm
Szerokość wbudowania
314.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
755.5 mm
Wysokość wbudowania
720 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MM
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MMO
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
S30N (10x18mm+2x9mm)RAL9010 Zaślepka ochronna

Opis produktu

Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
18 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zaślepka
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Z nadrukiem
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
S30N
S30N (10x18mm+2x9mm)RAL9010 Zaślepka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej

Opis produktu

Środek czyszczący do tworzywa
Porównaj
VZ404
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Płyta mont.perforowana (VDI) ze śrubami, 265x95

Dane techniczne

Szerokość
265 mm
Wysokość
95 mm
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
VZ00LB
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ124N drzwi pełne W4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Drzwi pełne 4R

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
288 mm
Wysokość
695.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Drzwi
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
VZ124N
VZ124N drzwi pełne W4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ12NAV 1R/12M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 1R/12M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
225 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ12NAV
VZ12NAV 1R/12M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ134N drzwi przezr.W4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Drzwi transparentne 4R

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
288 mm
Wysokość
695.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Drzwi
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
VZ134N
VZ134N drzwi przezr.W4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ224N 4 rzędowa Maskownica aparatów

Opis produktu

Volta Maskownica aparatów 4R

Dane techniczne

Głębokość
31 mm
Liczba rzędów
4
Szerokość
279 mm
Wysokość
693 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zawiasy
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
VZ224N
VZ224N 4 rzędowa Maskownica aparatów
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ225N (2szt) Śruba mocująca do maskownicy

Opis produktu

Volta Śruby mocujące do maskownicy, część zamienna, 2 szt
Porównaj
VZ225N
VZ225N (2szt) Śruba mocująca do maskownicy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ24NAV 2R/24M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 2R/24M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
370 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ24NAV
VZ24NAV 2R/24M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany
Porównaj
VZ302N
VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ36NAV zestaw wyposażenia Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 3R/36M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
495 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ36NAV
VZ36NAV zestaw wyposażenia Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Szyna nośna TS35 obniżona, zabudowa do głębokości 84 mm

Dane techniczne

Długość
10 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
255 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Osłona izolacyjna szyny fazowej
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
VZ406
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy

Opis produktu

Volta VZ407 to transparentna kieszeń z tworzywa sztucznego do umieszczenia dokumentacji rozdzielnicy. Chroni dokumenty, zabezpieczając przed ich uszkodzeniem i wydłuża ich żywotność

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
220 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
240 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uchwyt na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
VZ407
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ410N kształt.łączeniowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ410N to specjalistyczny łącznik do rozdzielnic podtynkowych, niezbędny dla optymalizacji instalacji elektrycznych. Umożliwia łączenie rozdzielnic Hager obok siebie lub piętrowo, zapewniając większą elastyczność projektową. To idealne akcesorium do rozdzielnic dla budownictwa mieszkaniowego...

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Wysokość
17.6 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
VZ410N
VZ410N kształt.łączeniowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ48NAV zestaw wyposażenia Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 4R/48M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
620 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ48NAV
VZ48NAV zestaw wyposażenia Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ510N przegroda pozioma Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Przegroda pozioma do rozdzielnic p/t i do ścian z płyt GKB 12M

Dane techniczne

Szerokość
57 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
VZ510N
VZ510N przegroda pozioma Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ523 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ523 to wspornik PE/N z zaciskami (2x22) - idealne rozwiązanie do rozbudowanych instalacji elektrycznych. Umożliwia uporządkowane podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Prosty, szybki montaż bez specjalistycznych...
Porównaj
VZ523
VZ523 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ524 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ524 to wspornik PE/N z zaciskami (2x25) - idealne rozwiązanie do rozbudowanych instalacji elektrycznych. Umożliwia uporządkowane podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Prosty, szybki montaż bez specjalistycznych...
Porównaj
VZ524
VZ524 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar