Charakterystyka ogólna:
XL³ 125 - rozdzielnice naścienne o szerokości 18 modułów w rzędzie
Rozdzielnice od 18 do 72 modułów- Stopień ochrony IP40 - IK09 z drzwiami, IP30 - IK08 bez drzwi
- Druga klasa ochronności
- Materiał samogasnący odporność na żar 750 °C
- Zgodność z normami IEC 60439-3 i IEC 60670-24
Parametry produktu:
Rozdzielnice naścienne XL³ 125- Ilość modułów w rzędzie: 18
- Kolor biały RAL 9003
- Rozdzielnice w pełni odwracalne - konstrukcja wsporcza, drzwi oraz osłony
- Wyposażenie:- drzwi (przezroczyste lub białe w zależności od typu),- wyjmowana konstrukcja wsporcza z możliwością uchylania z zamontowanymi wspornikami,- płyta przepustów kablowych (górna i dolna), demontowana bez użycia narzędzi,- osłony mocowane przez 1/4 obrotu wkręta, zdejmowane pojedynczo, - listwy przyłączeniowe IP2x N+PE,- pasek zaślepek 5-modułowych z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu,- naklejki samoprzylepne do opisywania obwodów
- Rozstaw wsporników: 150 mm
- Wsporniki można zamontować w 2 pozycjach (co daje możliwość zamontowania zarówno aparatów modułowych, jak i DPX³). Można demontować je pojedynczo, bez konieczności uzywania narzędzi. Rozdzielnicę można wyposażyć w osłony pełne i płyty perforowane do montażu urządzeń modułowych (2, 3 lub 4 rzędy)
- Wymiary (W x S x G): 600 x 450 x 150 mm
- Ilość rzędów: 3
- Ilość modułów: 54
- Drzwi w kolorze białym
Dane techniczne
Głębokość
128 mm
Głębokość wbudowania
124 mm
Głębokość wewnętrzna
128 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9003
Szerokość
450 mm
Szerokość wbudowania
446 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
600 mm
Wysokość wbudowania
596 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC