Charakterystyka ogólna:
XL³ 400 rozdzielnice, przedziały kablowe- Możliwość montowania aparatów o In do 400 A
- Odpornośc ogniowa do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Pojemność 24 moduły w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035
- Dostarczane z profilami montażowymi, z płytą przepustów kablowych
z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- Drzwi należy zamawiać oddzielnie
Parametry produktu:
Rozdzielnice z materiału izolacyjnegoII Klasa ochronności- IP 43 - IK 087 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 07 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Wykonane z materiału izolacyjnego
- Dostarczane ze ścianą przeznaczoną do mocowania bloku rozdzielczego do szyn miedzianych o profilu C
Wymiary:- wysokość: 600 mm
- Wysokość użyteczna: 550 mm
- Szerokość całkowita: 575 mm
- Szerokość użyteczna: 515 mm
- głębokość: 175 mm
Dane techniczne
Głębokość
175 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
575 mm
Wysokość
600 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK07
Dach skośny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż powierzchniowy
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC