ZZ41FWB Adapter montażowyHAGER

files/fotob/618173.jpg.
ZZ41FWB Adapter montażowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZZ41FWB
Kod EAN: 
7611912539699
Symbol Sonepar: 
P01883091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FWU adapter montażowy do FWB

Dane techniczne

Długość
38 mm
Wysokość
10 mm
Materiał
Stal

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UN31TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW31U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN31TN
UN31TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN32TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW32/33U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
450 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN32TN
UN32TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN41TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW41U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
600 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN41TN
UN41TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN42TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW42/43U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
600 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN42TN
UN42TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN51TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW51U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
750 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN51TN
UN51TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN52TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW52/53/54U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
750 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN52TN
UN52TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN61TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW61U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
900 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN61TN
UN61TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN62TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW62/63/64U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
900 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN62TN
UN62TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN71TN El.do zab.urządz.telekomun.

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW71U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
1050 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN71TN
UN71TN El.do zab.urządz.telekomun.
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN72TN El.do zab.urządz.telekomun.

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW72/73U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
1050 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN72TN
UN72TN El.do zab.urządz.telekomun.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar