PRISMA PACK 6x24mod. Obudowa naścienna metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498318.jpg.
PRISMA PACK 6x24mod. Obudowa naścienna metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
08006
Kod EAN: 
3303430080060
Symbol Sonepar: 
P00229148
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wall-mounted enclosure Pack 160 for Prisma. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides 6 horizontal rows and modular front plate. It provides IP protection which includes IP43 with door, canopy and gasket, IP30 without door, IP30 with door, IP31 with door and canopy. It provides IK protection which includes IK07 without door conforming to EN/IEC 62262 and IK08 with door. It could be installed in 555 mm width Pack enclosure. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 18 50-mm vertical modules and 24 18-mm modules per row. Sold in lots of 1 unit. It provides 1 x enclosure, 1 x earthing kit, 6 x front plate and 6 x modular rail. It is compliant with IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-2 and IEC 61439-3. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Numer RAL
9001
Szerokość
550 mm
Wysokość
1080 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK07
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Dach skośny
Nie
Wolnostojący
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Zestawialne
Tak
Montaż pośredni
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar