8GK95600KK13 Dźwignia uchylna blokowanąSIEMENS

files/fotob/1705431.png.
8GK95600KK13 Dźwignia uchylna blokowaną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALPHA 8GK9
Nr Katalogowy: 
8GK95600KK13
Kod EAN: 
4001869341149
Symbol Sonepar: 
P00734165
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ALPHA dźwignia uchylna z zamknięciem E012 i 2 kluczami do rozdzielnicy ściennej Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne dla urządzenia można zintegrować z różnymi wariantami rozdzielnic. Ułatwia to planowanie i montaż. Doposażanie jest przeprowadzane indywidualnie i specyficznie dla projektu. Oprogramowanie do konfiguracji SIMARIS configuration zapewnia wsparcie od planowania po dokumentację rozdzielaczy energii i instalacyjnych. Systemy rozdzielania ALPHA są dostępne w wielu wersjach i specjalnych kolorach. Drzwi mogą być wykonane ze szkła lub stali. ALPHA - liczy się koncepcja systemu

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8GK99110KK30 SZYNA DO UCHW.KABLOWYCH Alpha 630 DIN

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
1800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
8GK99110KK30
8GK99110KK30 SZYNA DO UCHW.KABLOWYCH Alpha 630 DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar