ALPHA 400/630/1250 DIN Uchwyt Szyny ZbiorczejSIEMENS

files/fotob/1699676.png.
ALPHA 400/630/1250 DIN Uchwyt Szyny Zbiorczej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8GK97100KK00
Kod EAN: 
4001869559889
Symbol Sonepar: 
P10144842
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ALPHA, uchwyt szyny zbiorczej, do szyn: 12-30 x 5-10 mm, 1-bieg., 60 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
630 A
Rozstaw osi szyn
60 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

630A 30x10mm 500mm Szyna Zbiorcza

Opis produktu

ALPHA 630/1600 DIN, SZYNY MIEDZIANE 30X10MM, 630A, DŁ.=500

Dane techniczne

Długość
491 mm
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
30 mm
Wysokość
10 mm
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
8GK97360KK20
630A 30x10mm 500mm Szyna Zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK97310KK20 Alpha DIN szyny CU

Opis produktu

ALPHA DIN, SZYNY MIEDZIANE 12X5MM, 250A, DŁ.=500

Dane techniczne

Długość
491 mm
Prąd znamionowy In
250 A
Szerokość
12 mm
Wysokość
5 mm
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
8GK97310KK20
8GK97310KK20 Alpha DIN szyny CU
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK97310KK40 Alpha DIN szyny CU

Opis produktu

ALPHA DIN, SZYNY MIEDZIANE 12X5MM, 250A, DŁ.=1000

Dane techniczne

Długość
991 mm
Prąd znamionowy In
250 A
Szerokość
12 mm
Wysokość
5 mm
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
8GK97310KK40
8GK97310KK40 Alpha DIN szyny CU
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK97350KK40 SZYNA MIEDZIANA Alpha 400/630/1600 DIN

Opis produktu

ALPHA 400/630/1600 DIN, SZYNY MIEDZIANE 30X5MM, 450A, DŁ.=1000

Dane techniczne

Długość
991 mm
Prąd znamionowy In
450 A
Szerokość
30 mm
Wysokość
5 mm
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
8GK97350KK40
8GK97350KK40 SZYNA MIEDZIANA Alpha 400/630/1600 DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK97360KK30 SZYNA MIEDZIANA Alpha 630/1600 DIN

Opis produktu

ALPHA 630/1600 DIN, SZYNY MIEDZIANE 30X10MM, 630A, DŁ.=750

Dane techniczne

Długość
741 mm
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
30 mm
Wysokość
10 mm
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
8GK97360KK30
8GK97360KK30 SZYNA MIEDZIANA Alpha 630/1600 DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar