Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice wnękowe Practibox S
- Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3
- Stopień ochrony IP 40 - IK 07
- II klasa ochronności
- Materiał izolacyjny, samogasnący - 850⁰C
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE
- Do ścian pustych
Parametry produktu:
Rozdzielnica wnękowa Practibox S 1x12 z drzwiami białymi:
- Ilość rzędów: 1
- Ilość modułów w rzędzie: 12
- Łączna liczba modułów: 12
- Wysokość: 235 mm
- Szerokość: 328 mm
- Głębokość skrzynki: 72 mm
- Dostarczane z drzwiami pełnymi w kolorze białym
- Dostarczane z listwami N+PE:
- N: 1 x (5x16 mm2 + 5x10 mm2)
- PE: 1 x (5x16 mm2 + 5x10 mm2)
Dane techniczne
Głębokość
102 mm
Głębokość wbudowania
72 mm
Głębokość wewnętrzna
72 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
328 mm
Szerokość wbudowania
324 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
235 mm
Wysokość wbudowania
231 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC