STK-Z 4x16 315x300x195 IP44 Rozdzielnica z tworzywaSPELSBERG

files/fotob/2086195.jpg.
STK-Z 4x16 315x300x195 IP44 Rozdzielnica z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
73000201
Kod EAN: 
4013902689804
Symbol Sonepar: 
P10163295
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony IP44, Obudowa dodatkowa umożliwiająca prostą kombinację z zestawami gniazdowymi STK lub skrzynkami rozdzielczymi AK Air z otworami na kołnierz (AK-F), w tym zestaw z kołnierzem AK3 KFL, bez kołnierza montażowego, Wyposażone w:
  • 4 x Gniazdko CEE (przód), 16A, 400V

Pomiary: 315 x 300 x 195mm

Dane techniczne

Głębokość
195 mm
Inny osprzęt i/lub puste miejsca
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Szerokość
315 mm
Wysokość
300 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
0
Gniazdo wtykowe CEE 16A
4x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Materiał styku
CuZn
Model wojskowy
Nie
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny
Rodzaj podłączenia sieciowego
Brak
Rodzaj zabezpieczenia
Wyłącznik nadprądowy
Średnica przepustu kablowego
Inne
Wyłącznik różnicowoprądowy
Brak
Zasilanie / możliwość podłączenia
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AK-F 28 IP65 Rozdzielnica

Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 2 Rzędy, 28 dostępne moduły, Typ kołnierza, ze zintegrowanymi elementami wentylacyjnymi do redukcji powstawania kondensatu, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-24...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
106 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7035
Szerokość
315 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
28
Wysokość
450 mm
Liczba otworów na gniazda
4
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Podwójny
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Porównaj
73352801
AK-F 28 IP65 Rozdzielnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK-F 42 IP65 Rozdzielnica

Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 3 Rzędy, 42 dostępne moduły, Typ kołnierza, ze zintegrowanymi elementami wentylacyjnymi do redukcji powstawania kondensatu, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-24...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
106 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Szerokość
315 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
42
Wysokość
600 mm
Liczba otworów na gniazda
4
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Porównaj
73354201
AK-F 42 IP65 Rozdzielnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK-F 56 IP65 Rozdzielnica

Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 4 Rzędy, 56 dostępne moduły, Typ kołnierza, ze zintegrowanymi elementami wentylacyjnymi do redukcji powstawania kondensatu, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-24...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
106 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
7035
Szerokość
315 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
56
Wysokość
750 mm
Liczba otworów na gniazda
4
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Porównaj
73355601
AK-F 56 IP65 Rozdzielnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 FL00 Kołnierz

Opis produktu

Kołnierz montażowy z łącznikiem kołnierzowym do zamykania strony czołowej w obudowach AK-F, bez tłoczeńPomiary: 79,9 x 266,2 x 40mm
Porównaj
73382001
AK3 FL00 Kołnierz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 FL01 Kołnierz

Opis produktu

Kołnierz montażowy z łącznikiem kołnierzowym do zamykania strony czołowej w obudowach AK-F, z tłoczeniami: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20Pomiary: 79,9 x 266,2 x 40mm
Porównaj
73382101
AK3 FL01 Kołnierz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 FL02 Kołnierz

Opis produktu

Kołnierz montażowy z łącznikiem kołnierzowym do zamykania strony czołowej w obudowach AK-F, z tłoczeniami: 5 x M25/M20, 4 x M20, 2 x M16Pomiary: 79,9 x 266,2 x 40mm
Porównaj
73382201
AK3 FL02 Kołnierz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 KFL Kołnierz

Opis produktu

Kołnierz łączony z łącznikiem kołnierzowym do połączenia obudów AK-F po stronie czołowej, Pomiary: 79,9 x 266,2 x 40mm
Porównaj
73382901
AK3 KFL Kołnierz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 KS M50 Dławnica skręcana łączona

Opis produktu

Łączona dławnica skręcana M50 do bocznego połączenia obudów AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typów Plus, jak i obudów przemysłowych i zewnętrznych serii GEOS, Pomiary: 130 x 80 x 50mm
Porównaj
73383001
AK3 KS M50 Dławnica skręcana łączona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar