72-mod kl.II IP30 Rozdzielnica podtynkowa kompletna metalowaHAGER

files/fotob/618592.jpg.
72-mod kl.II IP30 Rozdzielnica podtynkowa kompletna metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FWU32S
Kod EAN: 
3250612739523
Symbol Sonepar: 
P01815612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość wbudowania
112 mm
Głębokość wewnętrzna
119 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9010
Szerokość
603 mm
Szerokość wbudowania
560 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
553 mm
Wysokość wbudowania
553 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FWU00F1 Łącznik do rozdzielnic p/t

Opis produktu

FW Łącznik do rozdzielnic p/t

Dane techniczne

Długość
53 mm
Głębokość
30 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
53 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 40 °C
Kolor
Biały
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Materiał obudowy
Stal
Bezhalogenowe
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
FWU00F1
FWU00F1 Łącznik do rozdzielnic p/t
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ002N 500x550mm IP44 Drzwi prawe do szaf

Opis produktu

Univers Drzwi prawe do obudowy IP44 500x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
469 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ002N
FZ002N 500x550mm IP44 Drzwi prawe do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ279 zestaw do zabudowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Zestaw do zabudowy obudowy FW Media na głębokości 12mm

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Stal
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
FZ279
FZ279 zestaw do zabudowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek trójkątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ450N
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ451N
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44
Porównaj
FZ452N
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44
Porównaj
FZ453N
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ501N zamek uniwers.3mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm
Porównaj
FZ501N
FZ501N zamek uniwers.3mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ502N zamek uniwers.trój.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka trójkątna 7mm
Porównaj
FZ502N
FZ502N zamek uniwers.trój.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ503N zamek uniwers.czworokątna 7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka czworokątna 7mm
Porównaj
FZ503N
FZ503N zamek uniwers.czworokątna 7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ530N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa (T)
Porównaj
FZ530N
FZ530N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531N
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP30/43
Porównaj
FZ598
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP44
Porównaj
FZ598N
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ707 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
FZ707
FZ707 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ791 lakier sztyft RAL9010 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Lakier w sztyfcie RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Pojemność
9 ml
Kolor
Biały
Porównaj
FZ791N
FZ791 lakier sztyft RAL9010 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
225 mm
Wysokość
315 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
FZ794
FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ821N 8mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 8mm
Porównaj
FZ821N
FZ821N 8mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ822N 7mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 7mm
Porównaj
FZ822N
FZ822N 7mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ823N Zamek szczelinowy z pokrywą plomb.

Opis produktu

Univers Zamek szczelinowy z pokrywą plombowaną
Porównaj
FZ823N
FZ823N Zamek szczelinowy z pokrywą plomb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar