Charakterystyka ogólna:
Charakterystyka ogólna:
XL³ S 160 – rozdzielnice metalowe, wyposażone
- Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość 1-częściowe (od 2 do 5 rzędów) lub 2-częściowe (od 6 do 8 rzędów).
- Drzwi i listy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.
- Przystosowane do montażu DPX³ 160 i aparatów modułowych.
- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2 i -3.
- IP 40 z drzwiami.
- IP 30 bez drzwi.
- Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.
- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.
Parametry produktu:
Parametry produktu::
:
Rozdzielnice metalowe:
Wyposażone:
:
- Dostarczane z uchwytami mocującymi
- Osłony czołowe: RAL 9003
- Ilość rzędów: 3
- Ilość modułów: 72
- Wymiary:
wysokość: 662 mm:
szerokość: 667 mm:
głębokość: 138 mm:
:
UWAGA: Drzwi i listy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie
Dane techniczne
Głębokość
135 mm
Głębokość wbudowania
103 mm
Głębokość wewnętrzna
103 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9003
Szerokość
595 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
590 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC