Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice hermetyczne do wyposażenia dla instalacji fotowoltaicznych
- Hermetyczne – IP 65, IK 09
- W pełni izolacyjne (Klasa II)
- Dedykowane dla zabezpieczeń obwodów prądu stałego
w instalacjach fotowoltaicznych.
- Dostarczane z gładkimi bokami do montażu konektorów
MC4 (bez przepustów i osłabień), instrukcją i specjalnym
oznakowaniem dla fotowoltaiki.
- Odporne na działanie UV zgodnie z normą ISO 4892-2
Parametry produktu:
Rozdzielnice Plexo³ 18 modułów w rzędzie 1000 V=
- Liczba rzędów: 1
- Łączna liczba modułów: 18
- Liczba zaślepek 5 mod.: 3
Dane techniczne
Głębokość
141 mm
Głębokość wbudowania
137 mm
Głębokość wewnętrzna
89 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7046
Szerokość
448 mm
Szerokość wbudowania
444 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
282 mm
Wysokość wbudowania
278 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC