PRACTIBOX 2x18 drzwi białe Rozdzielnica wnękowaLEGRAND

files/fotob/666449.jpg.
PRACTIBOX 2x18 drzwi białe Rozdzielnica wnękowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRAC3
Nr Katalogowy: 
401767
Kod EAN: 
3414970336187
Symbol Sonepar: 
P01254909
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozdzielnice wnękowe Practibox³ - Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439-3 - Stopień ochrony IP 40 - IK 07 - II klasa ochronności - Materiał samogasnący - Demontowana konstrukcja wsporcza - Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE Parametry produktu: Rozdzielnica Practibox³ 2x18 z drzwiami białymi: - 2 rzędy - 18 modułów 17,5 mm w rzędzie - Wysokość: 442 mm - Szerokość: 422 mm - Głąbokość podstawy: 85 mm

Dane techniczne

Głębokość
105 mm
Głębokość wbudowania
85 mm
Głębokość wewnętrzna
85 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
493 mm
Szerokość wbudowania
436 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
496 mm
Wysokość wbudowania
456 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar