Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice wnękowe Practibox³
- Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439-3
- Stopień ochrony IP 40 - IK 07
- II klasa ochronności
- Materiał samogasnący
- Demontowana konstrukcja wsporcza
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE
Parametry produktu:
Rozdzielnica Practibox³ 1x12 z drzwiami białymi:
- 1 rząd
- 12 modułów 17,5 mm w rzędzie
- Wysokość: 222 mm
- Szerokość: 304 mm
- Głębokość podstawy: 80 mm
- Prąd znamionowy: 63 A
Dane techniczne
Głębokość
100 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
359 mm
Szerokość wbudowania
355 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
246 mm
Wysokość wbudowania
242 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC