UK620MV 24M Obudowa multimedialnaABB

files/fotob/1650196.png.
UK620MV 24M Obudowa multimedialna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UK
Nr Katalogowy: 
2CPX031390R9999
Kod EAN: 
4011617313908
Symbol Sonepar: 
P01884155
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

UK600 nadają się do aplikacji wnętrzowych, skrzynka wnękowa po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowawane w ściance G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnegmu otworowaniu na ramce skrzynki wnękowej możliwe jest obrysowane otworu w ściance G-K

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Głębokość wbudowania
81 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9016
Szerokość
384 mm
Szerokość wbudowania
280 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
497 mm
Wysokość wbudowania
355 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Rodzaj zamknięcia
Przycisk
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar