UK600 nadają się do aplikacji wnętrzowych, skrzynka wnękowa po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowawane w ściance G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnegmu otworowaniu na ramce skrzynki wnękowej możliwe jest obrysowane otworu w ściance G-K
Dane techniczne
Głębokość
97 mm
Głębokość wbudowania
81 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9016
Szerokość
384 mm
Szerokość wbudowania
280 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
872 mm
Wysokość wbudowania
730 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Przycisk
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC