MINIKAEDRA 8 MOD. Rozdzielnica natynkowa hermetyczna z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942849.jpg.
MINIKAEDRA 8 MOD. Rozdzielnica natynkowa hermetyczna z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KAEDRA, MINI KAEDRA
Nr Katalogowy: 
13959
Kod EAN: 
3303430139591
Symbol Sonepar: 
P00109936
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ta odporna na warunki atmosferyczne obudowa Kaedra to montowana natynkowo mini obudowa do urządzeń modułowych do 63A. Można w niej zamontować wszystkie typy aparatury modułowej. Jest przeznaczona do nowych lub modernizowanych instalacji w budynkach mieszkalnych. Składa się z 1 rzędu 8 modułów 18 mm. Wymiary wynoszą (szer.) 195mm x (wys.) 200mm x (gł.) 112mm. Produkt jest zgodny z normami IEC 61439-1 i 3 oraz IEC 60670-1 i 24. Jest wyposażona w tylną płytę i przednią pokrywę z wycięciem. Nad pokrywą można zamontować opcjonalne drzwiczki. Jest wyposażona w zdejmowaną szynę DIN. Listwa zaciskowa ma 8 wyprowadzeń (4x10mm²). Obudowa jest przeznaczona do wodoodpornej instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zestaw do oznakowania jest także dostarczany wraz z produktem. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Kategoria przepięciowa to klasa II. Moc rozpraszana wynosi 15W . Zgodnie z normą EN/IEC 60529, stopień ochrony IP wynosi IP65. Zgodnie z normą EN 50102 stopień ochrony IK wynosi IK09. Kolor obudowy to jasnoszary (RAL7035) z przezroczystą zieloną osłoną. Materiał obudowy to tworzywo sztuczne samogasnące. Jego odporność na płomienie i nadmierne ciepło wynosi 750° C zgodnie z normą IEC 60695-2-1. Materiał nie zawiera halogenów. Temperatura pracy wynosi od -25°C do 60°C

Dane techniczne

Głębokość
112 mm
Głębokość wewnętrzna
56 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
195 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
200 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Z otworem

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KAEDRA MASKOWNICE (10x5mod) Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zestaw 10 złącz do wprowadzenia przewodów
Porównaj
13940
KAEDRA MASKOWNICE (10x5mod) Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA ZAMEK TRÓJKĄT Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zamek z kluczykiem trójkątnym do Kaedra. Gama produktów: Kaedra
Porównaj
13949
KAEDRA ZAMEK TRÓJKĄT Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar