Charakterystyka ogólna:
DLPlus listwy kablowe 32/40 x 16 oraz akcesoria do rozgałęziania
Parametry produktu:
Akcesoria do rozgałęzianiaRozgałęzienie z separacją- Przekrój: 32/40 x 16 mm
- Kolor: biały
Dane techniczne
Numer RAL
9003
Szerokość
40 mm
Wysokość
16 mm
Zakres temperatury pracy
15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru