5SE2013 13A D01 gG WKŁADKA BEZPIECZNIKOWASIEMENS

files/fotob/2082890.png.
5SE2013 13A D01 gG WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SE20132A
Kod EAN: 
4001869021775
Symbol Sonepar: 
P01654027
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka topikowa NEOZED, D01, 13 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, z cynowanymi nakładkami stykowymi

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
13 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Czarny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5SG1301 1P D01 16A GNIAZDO BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NEOZED 5SG1, 5SG5 z tworzywa formowanego Duroplast. System bezpiecznikowy NEOZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
D01
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna DIN
Wersja z osłoną
Tak
Porównaj
5SG1301
5SG1301 1P D01 16A GNIAZDO BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SG1553 1P D01 16A GNIAZDO BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NEOZED 5SG1, 5SG5 z tworzywa formowanego Duroplast. System bezpiecznikowy NEOZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
D01
Materiał
Porcelana
Sposób montażu
Szyna DIN
Wersja z osłoną
Tak
Porównaj
5SG1553
5SG1553 1P D01 16A GNIAZDO BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SG5301 3P D01 16A GNIAZDO BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NEOZED 5SG1, 5SG5 z tworzywa formowanego Duroplast. System bezpiecznikowy NEOZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
D01
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna DIN
Wersja z osłoną
Tak
Porównaj
5SG5301
5SG5301 3P D01 16A GNIAZDO BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4116 D01/16A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa NEOZED materiał izolacyjny rozmiar D01, 16 A Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę...
Porównaj
5SH4116
5SH4116 D01/16A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4316 D01 16A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH4316
5SH4316 D01 16A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4317 D01 16A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH4317
5SH4317 D01 16A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5004 D01 10A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
10 A
Rozmiar
D01
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
5SH5010
5SH5004 D01 10A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5400 D02 2-16A OBJEMKA SPRĘŻYNOWA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH5400
5SH5400 D02 2-16A OBJEMKA SPRĘŻYNOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5410 D02 10A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
10 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
5SH5410
5SH5410 D02 10A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5527 ELEMENT REDUKCYJNY DO D01

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH5527
5SH5527 ELEMENT REDUKCYJNY DO D01
Szybki podgląd: Opis i parametry
NEOZED D01 3P 16 A 400VAC 250VDC Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NEOZED 5SG1, 5SG5 z tworzywa formowanego Duroplast. System bezpiecznikowy NEOZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
D01
Materiał
Porcelana
Sposób montażu
Szyna DIN
Wersja z osłoną
Tak
Porównaj
5SG5553
NEOZED D01 3P 16 A 400VAC 250VDC Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NEOZED Klucz do wkładek pasowanych

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH5100
NEOZED Klucz do wkładek pasowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar