RB302 1P+N 5x20 250V Podstawa do wkładek cylindrycznychLEGRAND

files/fotob/170262.jpg.
RB302 1P+N 5x20 250V Podstawa do wkładek cylindrycznych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PODST
Nr Katalogowy: 
005802
Kod EAN: 
3245060058029
Symbol Sonepar: 
P00226282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Podstawy bezpiecznikowe - Wyposażone w okienko do opisu aparatu - Możliwość blokady w pozycji "wył" - Mocowanie na wsporniku montażowym TH35 - Osłonięte przyłącza 2 x 10 mm? - Możliwość sygnalizacji przepalenia się lub u wkładki - Wkładki topikowe zamawiane oddzielnie - Stopień ochrony IP20 Parametry produktu: Podstawy do miniaturowych wkładek bezpiecznikowych topikowych - Zgodne z normami EN 60127-6 oraz IEC 60127-6 - Zabezpieczają sprzęt elektryczny: transformatory, urządzenia elektroniczne - Wkładki topikowe zamawiane oddzielnie 1-biegunowe + N- Wymiary wkładek: 5 x 20 mm - Napięcie: 250 V~ - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Model zamykany
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar