RB316 1P+N 8,5x31,5 400V Podstawa do wkładek cylindrycznychLEGRAND

files/fotob/660009.jpg.
RB316 1P+N 8,5x31,5 400V Podstawa do wkładek cylindrycznych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PODST
Nr Katalogowy: 
005816
Kod EAN: 
3245060058166
Symbol Sonepar: 
P00120294
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Podstawy bezpiecznikowe - Do wkładek cylindrycznych przemysłowych typ aM i gG - Zgodne z normami IEC 60269-2/2.1, NF C 63-210 i IEC 60947-3 - Kategoria pracy AC 20 - Icc - 20 kA z wkładką 8,5 x 31,5 - 100 kA z wkładką 10 x 38 - Mocowanie wsporniki montażowe TH35 - Wyposażone w okienko do opisu aparatów - Stopień ochrony IP20 - Wkładki topikowe zamawiane oddzielnie Parametry produktu: 1-biegunowe + N - Biegun N wyposażony w element zwierający - Wymiary wkładek: 8 x 32 mm - Napięcie: 400 V~ - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
400 V
Dla rozmiaru bezpiecznika
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Model zamykany
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar