FuPacT 32A3P NFC 10*38 Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281700.jpg.
FuPacT 32A3P NFC 10*38 Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FUPACT
Nr Katalogowy: 
LV481503
Kod EAN: 
3606481713292
Symbol Sonepar: 
P10143787
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
10x38 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze złączami wtykowymi
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Jako rozłącznik główny
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GS1AH103 DŹWIGNIA ROZŁĄCZNIKA

Opis produktu

TeSys GS direct operating handle for 3-pole and 4-pole 32A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB. Black handle, padlockable, for a direct mounting on the front side of the switch disconnector. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Porównaj
GS1AH103
GS1AH103 DŹWIGNIA ROZŁĄCZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS1AM110 BLOK STYK.POM.1NO 10A

Opis produktu

TeSys GS instantaneous auxiliary contact block for all 3-pole and 4-pole 50-1250A IEC and 30-800A UL fuse switch-disconnectors GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. It provides 1NO early break contact rated up to 3A/24V DC-13 and 3A/230V AC-15, for I/O and...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GS1AM110
GS1AM110 BLOK STYK.POM.1NO 10A
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AE8 320mm Przedłużenine dźwigni

Opis produktu

TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A/32A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS1D. Shaft length 320mm, cross section 5x5mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
5 mm
Wysokość przekroju
5 mm
Porównaj
GS2AE8
GS2AE8 320mm Przedłużenine dźwigni
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AE81 PRZEDŁ.DZWIGNI 400mm

Opis produktu

TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A/32A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS1D. Shaft length 400mm, cross section 5x5mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Długość
400 mm
Szerokość przekroju
5 mm
Wysokość przekroju
5 mm
Porównaj
GS2AE81
GS2AE81 PRZEDŁ.DZWIGNI 400mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH210 32-63A IP65 czarny RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Black handle with grey front plate, padlockable, to be mounted on side of an enclosure with IP65 protection, for right-hand side operation. To be completed with...
Porównaj
GS2AH210
GS2AH210 32-63A IP65 czarny RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH220 32-63A IP65 czerwony Dzwignia zewnętrzna prawa

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Red handle with yellow front plate, padlockable, to be mounted on side of an enclosure with IP65 protection, for right-hand side operation. To be completed with...
Porównaj
GS2AH220
GS2AH220 32-63A IP65 czerwony Dzwignia zewnętrzna prawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH510 32-63A IP65 czerwony RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Black handle with grey front plate, padlockable, to be mounted on door of an enclosure with IP65 protection, for front side operation. To be completed with a shaft...
Porównaj
GS2AH510
GS2AH510 32-63A IP65 czerwony RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AH520 32-63A IP65 czerwony/żółty RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Red handle with yellow front plate, padlockable, to be mounted on door of an enclosure with IP65 protection, for front side operation. To be completed with a shaft...
Porównaj
GS2AH520
GS2AH520 32-63A IP65 czerwony/żółty RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AHT520 32-63A IP65 czerwony RĄCZKA

Opis produktu

TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Red handle with yellow front plate, padlockable, to be mounted on door of an enclosure with IP65 protection, for front side operation. It provides a Test position...
Porównaj
GS2AHT520
GS2AHT520 32-63A IP65 czerwony RĄCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE101 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZACISKI SR

Opis produktu

Ten blok stykowy Harmony ZB, pojedynczy, wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletnych zespołach przycisków i przełączników XB4 lub XB5 poprzez zespół zacisków...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE101
ZBE101 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZACISKI SR
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE102 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZACISKI SR

Opis produktu

Ten pojedynczy blok stykowy Harmony ZB, XB5 wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo montowany i wymieniany na kompletnych przyciskach i przełącznikach XB5 poprzez zespół zacisków i łączy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE102
ZBE102 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZACISKI SR
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar