KVKE3125 3-pol.125A Rozłącznik bezpiecznikowyKATKO

files/fotob/1341252.png.
KVKE3125 3-pol.125A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KVKE 3125 L220AD12TLK12 SS
Kod EAN: 
6419410286081
Symbol Sonepar: 
P01191567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • 20-32 A:
  • 10×38 & BS fuse versions
  • DIN rail and screw base mounting as standard
  • Available as 3-pole and 4-pole version, 1-pole and 2-pole versions on request
  • Handle LK10 and shaft L=180 mm included, suitable for 250 mm deep panel boards
  • Fuse covers included
  • Black or yellow/red handle, add Y/R to description
  • 63-630 A:
  • DIN & BS fuse versions
  • Four breaking points per phase
  • Connecting silver rivets have a silver alloy 350 um thick, thus ensuring a long life expectancy and safe use in demanding conditions
  • Compact size saves space
  • Modular structure enables position of drive mechanism to be varied, mention when ordering
  • Available as 1-, 2-, 3- and 4-pole (200-630 A also 6-pole)
  • Black or yellow/red handle (add Y/R to description)
  • Auxiliary contacts are easy to install
  • Fuse covers included, terminal covers as accessory
  • 63-160 A includes handle LK12 and shaft L=220
  • 200-630 A includes handle LK14 and shaft LVK=228
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar