NH2 3P 400A 690VAC 185mm Rozłącznik bezpiecznikowy listwowyHAGER

files/fotob/2264597.jpg.
NH2 3P 400A 690VAC 185mm Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LV8SG2STPS
Symbol Sonepar: 
P10234631
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FV+ rozłącznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
120 kA
Model
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozstaw szyn 185 mm
Tak
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH2
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Tak
Rozstaw szyn 100 mm
Nie
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozstaw szyn 40 mm
Nie
Wskaźnik zadziałania
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LV M12x30 (kpl.3szt) Śruba z podkładką stykową

Opis produktu

LV śruba M12x30 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.)

Dane techniczne

Długość
30 mm
Długość gwintu
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
12
Skok gwintu
1.75 mm
Szerokość klucza
19 mm
Długość do dolnej części łba
30 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z nakrętką
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
8.8 (Stal)
Kształt główki
Cylindryczny
Lewy gwint
Nie
Z kołnierzem
Nie
Samoblokująca
Nie
Rodzaj certyfikatu materiałowego zgodnie z EN 10204
Brak
Pełny gwint
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
System przykręcania
Sześciokątny wewnętrzny (imbus)
Z podkładką
Tak
Porównaj
LVZ1230
LV M12x30 (kpl.3szt) Śruba z podkładką stykową
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZ0820 M8x20 Śruba z podkładką stykową

Opis produktu

LV śruba M8x20 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.)

Dane techniczne

Długość
20 mm
Długość gwintu
20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Skok gwintu
1.25 mm
Szerokość klucza
18 mm
Długość do dolnej części łba
20 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z nakrętką
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
8.8 (Stal)
Pełny gwint
Tak
Lewy gwint
Nie
Z podkładką
Tak
Kształt główki
Cylindryczny
Rodzaj certyfikatu materiałowego zgodnie z EN 10204
Brak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
System przykręcania
Sześciokątny z nacięciem
Z kołnierzem
Nie
Samoblokująca
Nie
Porównaj
LVZ0820
LVZ0820 M8x20 Śruba z podkładką stykową
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZAL osłona zacisków Rozłącznik obciążenia-akcesoria

Opis produktu

LV osłona zacisków do rozłączników bezpiecz. listwowych LVS NH1/2/3
Porównaj
LVZAL
LVZAL osłona zacisków Rozłącznik obciążenia-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZASR zaciski odpływowe 2x300m2 Rozłącznik obciążenia-akcesoria

Opis produktu

LV zaciski odpływowe NH1/2/3, 2x300mm2
Porównaj
LVZASR
LVZASR zaciski odpływowe 2x300m2 Rozłącznik obciążenia-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZK NH 1-3 Hak prądowy do rozłącznika

Opis produktu

LV haki prądowe do szyn zasilających NH1/2/3 grubość szyny 5-10mm 3 szt

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
630 A
Szerokość szyny zbiorczej
100 - 100 mm
Szerokość zacisku
36.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Porównaj
LVZK
LVZK NH 1-3 Hak prądowy do rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZW150 150/5A 2,5VA kl.1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
2.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
21 mm
Szerokość otworu
12 - 31 mm
Wysokość otworu
12 - 21 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LVZW150
LVZW150 150/5A 2,5VA kl.1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZW250 250/5A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
21 mm
Szerokość otworu
12 - 31 mm
Wysokość otworu
12 - 21 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LVZW250
LVZW250 250/5A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZW400 400/5A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
21 mm
Szerokość otworu
12 - 31 mm
Wysokość otworu
12 - 21 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LVZW400
LVZW400 400/5A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZW600 600/5A 5VA kl.1 Osłona przekładników prądowych

Opis produktu

LV osłona przewodów zatrzaskowa do instalacji przekładników prądowych NH1/2/3
Porównaj
LVZKH
LVZW600 600/5A 5VA kl.1 Osłona przekładników prądowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZW600 600/5A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 600/5A 5VA kl.1 nieleg

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
21 mm
Szerokość otworu
12 - 31 mm
Wysokość otworu
12 - 21 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LVZW600
LVZW600 600/5A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZWB400 400/5A 5VA kl.0,5 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 5VA 400/5A 0.5S nielegal

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Model
Przekładnik prądowy prętowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Klasa dokładności
0.5S
Porównaj
LVZWB400
LVZWB400 400/5A 5VA kl.0,5 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZWE400 400/1A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/1A 5VA kl.1 nieleg

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
1 A
Średnica przepustu
21 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LVZWE400
LVZWE400 400/1A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZWE600 600/1A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 600/1A 5VA kl.1 nieleg

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
1 A
Średnica przepustu
21 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LVZWE600
LVZWE600 600/1A 5VA kl.1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NH1/2/3, 2x300mm2 Osłona zacisków

Opis produktu

LV osłona zacisków odpływowych NH1/2/3, 2x300mm2
Porównaj
LVZALL
NH1/2/3, 2x300mm2 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar