Liczba styków pomocniczych rozwiernych
8
Liczba styków pomocniczych zwiernych
8
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
355 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
355 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
630 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
22 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH2, NH3
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie