SENTRON 3P 16A Rozłącznik głównySIEMENS

files/fotob/1106140.png.
SENTRON 3P 16A Rozłącznik główny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3LD30500TK13
Kod EAN: 
4001869550220
Symbol Sonepar: 
P01658720
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
8 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
6 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
16 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
16 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.5 kA
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3LD3 66x66mm żółto-czerwony Pokrętło

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki...
Porównaj
3LD93445C
3LD3 66x66mm żółto-czerwony Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
3LD3 tabliczka opisowa bez napisów (10szt) Akcesoria

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki...
Porównaj
3LD93463A
3LD3 tabliczka opisowa bez napisów (10szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3LD9340-2B Zacisk przelotowy N

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki...
Porównaj
3LD93402B
3LD9340-2B Zacisk przelotowy N
Szybki podgląd: Opis i parametry
3LD93400B Styki pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki...
Porównaj
3LD93400B
3LD93400B Styki pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3LD93403B Styki pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki...
Porównaj
3LD93403B
3LD93403B Styki pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON "Main switch / main switch" (10szt) Tabliczka opisowa

Opis produktu

Tabliczka dodatkowa, niemiecki/angielski "wyłącznik główny/Main Switch" (opakowanie 10 szt.), akcesoria do rozłącznika izolacyjnego 3LD3 Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania...
Porównaj
3LD93461A
SENTRON "Main switch / main switch" (10szt) Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki...
Porównaj
3LD93406B
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD93410A 3P Osłona zacisków

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki...
Porównaj
3LD93410A
SENTRON 3LD93410A 3P Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar