SENTRON 3P 63A czerwony/żółty Rozłącznik główny/awaryjnySIEMENS

files/fotob/1114806.png.
SENTRON 3P 63A czerwony/żółty Rozłącznik główny/awaryjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3LD25300TK13
Kod EAN: 
4011209403451
Symbol Sonepar: 
P00622179
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
19 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
43 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1.26 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1NO+1NC 20-150ms leading Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92805D
1NO+1NC 20-150ms leading Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1NO+1NC 20-150ms pozłacany Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92405DF
1NO+1NC 20-150ms pozłacany Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1NO+1NC 20-150ms pozłacany Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92805DF
1NO+1NC 20-150ms pozłacany Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH10000AF00 2,5mm2 Złączka przelotowa

Opis produktu

Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze: można stosować dowolne kombinacje technik przyłączeniowych...

Dane techniczne

Długość
47.7 mm
Głębokość
46.9 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
48 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
47.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
8WH10000AF00
8WH10000AF00 2,5mm2 Złączka przelotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92005C
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92005CF
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92006C
SENTRON 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92500CA Styk dodatkowy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92500CA
SENTRON 3LD92500CA Styk dodatkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92502CA Zacisk przelotowy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92502CA
SENTRON 3LD92502CA Zacisk przelotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92510A 3P Osłona zacisków

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym...
Porównaj
3LD92510A
SENTRON 3LD92510A 3P Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92512A 1P Osłona zacisków

Opis produktu

OSŁONA ZACISKÓW 1-BIEGUNOWA (DLA 3LD25 DO MONTAŻU TABLICOWEGONA PŁYCIE LUB SZYNIE 35 MM) Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD są różnorodne...
Porównaj
3LD92512A
SENTRON 3LD92512A 1P Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar