KEM363U 3-pol.63A IP66 szaro-czarny Rozłącznik w obudowie z poliwęglanuKATKO

files/fotob/1340990.png.
KEM363U 3-pol.63A IP66 szaro-czarny Rozłącznik w obudowie z poliwęglanu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KEM 363 M3
Kod EAN: 
6419410399637
Symbol Sonepar: 
P01191401
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • IP66; Obudowy typu U2, U3, U4
  • IP65; Obudowy typu MF11, MF03, Mf04
  • Materiał samogasnący
  • Szeroki zakres temperatur działania
  • Możliwość blokady kłódkami
  • Blokada otwarcia obudowy z mechanizmem wymuszającym otwarcie
  • Doskonałe własności izolacyjne
  • Dobra odporność na promieniowanie UV
  • Dobra odporność na wiele związków chemicznych
  • Testowane zgodnie z normą IEC 60947-3

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie pracy
400 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
40 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2.3 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar