SENTRON 3NP1 NH00 160A Rozłącznik izolacyjnySIEMENS

files/fotob/1119780.png.
SENTRON 3NP1 NH00 160A Rozłącznik izolacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NP11341BC20
Kod EAN: 
4001869564418
Symbol Sonepar: 
P10175142
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SENTRON, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3NP1, 4-bieg., NH00, 160 A dla System szyn zbiorczych 8US 60mm, zacisk ramowy, osłona płaska 32/70mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000, NH00
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Rodzaj elementu wykonawczego
Uchwyt pokrywy
Do montażu na płycie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Ze złączami wtykowymi
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3NP19301FB00 Łącznik pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny przystosowany do elektroniki, dla wielkość NH00, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki...
Porównaj
3NP19301FB00
3NP19301FB00 Łącznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Dla wielkość NH00 do 3NP1 Zestaw do montażu, do przebudowy na mocowanie na szynie mont

Opis produktu

Zestaw do montażu, do przebudowy na mocowanie na szynie montażowej, dla wielkość NH00 do mocowanie do podłoża, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej...
Porównaj
3NP19331EB00
Dla wielkość NH00 do 3NP1 Zestaw do montażu, do przebudowy na mocowanie na szynie mont
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NG1002 NH00 Zwora izolowana

Opis produktu

System bezpiecznikowy UL Class CC i Class J. System bezpiecznikowy 3NW firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Bezpieczniki...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0 W
Rozmiar
NH00
Porównaj
3NG1002
SENTRON 3NG1002 NH00 Zwora izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NG1302 NH2 Zwora izolowana

Opis produktu

System bezpiecznikowy UL Class CC i Class J. System bezpiecznikowy 3NW firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Bezpieczniki...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
400 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0 W
Rozmiar
NH2
Porównaj
3NG1302
SENTRON 3NG1302 NH2 Zwora izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NP19001HA00 Blokada

Opis produktu

Urządzenie zamykające, blokada mechaniczna akcesoria do bezpiecznikowych rozłącznik izolacyjny 3NP1 zawiera 10 części urządzenie zamykające SENTRON 3NP19 jako wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznika 3NP1. Te akcesoria są łatwe i wygodne w montażu i łączeniu. Dzięki standardowej...
Porównaj
3NP19001HA00
SENTRON 3NP19001HA00 Blokada
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH00 1CO Styk

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny, dla wielkość NH00, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe...
Porównaj
3NP19301FA00
SENTRON NH00 1CO Styk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny przystosowany do elektroniki, dla wielkość NH1, NH2, NH3, akcesoria do bezpiecznikowych rozłącznik izolacyjny 3NP1 Łącznik pomocniczy SENTRON 3NP19 jako wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznika 3NP1. Te akcesoria są łatwe i wygodne w...
Porównaj
3NP19401FB00
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny, dla wielkość NH1, NH2, NH3, akcesoria do bezpiecznikowych rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne...
Porównaj
3NP19401FA00
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar