IZMX-CAS163-1600-SEC-1 KasetaEATON

files/fotob/35311.jpg.
IZMX-CAS163-1600-SEC-1 Kaseta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
183941
Kod EAN: 
4015081782697
Symbol Sonepar: 
P01748896
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Accessories, Cassettes, Equipment supplied: arcing chamber cover, terminal blocks fully populated, Installation type Withdrawable, Rated current In bis 1600 A, Pole 3, For use with IZMX16…3-…W, INX16…3-…W, Control circuit terminal

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy In
1600 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

+IZMX-CAS163-1600-1 Kaseta

Opis produktu

Accessories, Cassettes, Equipment supplied: arcing chamber cover, terminal blocks fully wired as per electrical equipment, Installation type Withdrawable, Rated current In bis 1600 A, Pole 3, For use with IZMX16…3-…W, INX16…3-…W

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy In
1600 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Tak
Porównaj
183939
+IZMX-CAS163-1600-1 Kaseta
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-CS16-1 Styki sygnal.położenia wyłącznika

Opis produktu

Accessories, Position signalling switches, One changeover contact each for the Disconnected, Test, and Connected positions., Mounted on left side, Installation type Withdrawable, For use with IZMX-CAS16…
Porównaj
184194
+IZMX-CS16-1 Styki sygnal.położenia wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-CS40-1 Styki sygnal.położenia wyłącznika

Opis produktu

Accessories, Position signalling switches, One changeover contact each for the Disconnected, Test, and Connected positions., Can be fitted on the right or left, Installation type Withdrawable, For use with IZMX-CAS40…

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184195
+IZMX-CS40-1 Styki sygnal.położenia wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-CAS163-1600-1 Kaseta

Opis produktu

Accessories, Cassettes, Equipment supplied: arcing chamber cover, Installation type Withdrawable, Rated current In 1600 A, Pole 3, For use with IZMX16…3-…W, INX16…3-…W

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy In
1600 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Tak
Porównaj
183940
IZMX-CAS163-1600-1 Kaseta
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-CS16-1 STYK SYGNALIZACJI POŁOŻENIA

Opis produktu

Sygnalizator położenia komunikatu zWysunięcie, test, wysuniętyz
Porównaj
108251
IZMX-CS16-1 STYK SYGNALIZACJI POŁOŻENIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-CS40-1 Styki sygnal.położenia wyłącznika

Opis produktu

Accessories, Position signalling switches, One changeover contact each for the Disconnected, Test, and Connected positions., for fitting to left or right, Installation type Withdrawable, For use with IZMX-CAS40…

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Do podłoża
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184196
IZMX-CS40-1 Styki sygnal.położenia wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-MIL2C-W16-1 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Accessories, Mechanical interlock, Type 2, for 2 circuit-breakers: A normal power supply (A) and an emergency network supply (B). 1 set of cables also required in addition., Installation type Withdrawable, For use with IZMX16…W, INX16…W
Porównaj
184212
IZMX-MIL2C-W16-1 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-MIL3133C-W16-1 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Accessories, Mechanical interlock, Type 31 + 33, for 3 circuit-breakers: Three incoming units (A, B, C), normal or emergency network. Only one of the three switches can be switched on at any one time. Three cable kits are required in addition., Installation type Withdrawable, For use with IZMX16…W...
Porównaj
184213
IZMX-MIL3133C-W16-1 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-MIL32C-W16-1 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Accessories, Mechanical interlock, Type 32, for 3 circuit-breakers: Two normal incoming units (A, C) and one coupling (B). Any one or two switches can be closed at the same time. Three cable kits are required in addition, Installation type Withdrawable, For use with IZMX16…W, INX16…W
Porównaj
184214
IZMX-MIL32C-W16-1 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar