C60NA-DC 1000VDC 25A 2P RozłącznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501228.jpg.
C60NA-DC 1000VDC 25A 2P Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 C60NA-DC, C120NA-DC, SW60-DC
Nr Katalogowy: 
A9N61690
Kod EAN: 
3606480504136
Symbol Sonepar: 
P00960664
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Acti9 C60NA-DC to rozłącznik niskiego napięcia dedykowany do odłączania szeregu modułów fotowoltaicznych i falownika PV. Posiada biegun 2P. Jego prąd znamionowy wynosi 50 A przy 700VDC, 32 A przy 800VDC i 20 A przy 1000VDC dla kategorii wykorzystania DC-21B. Można go zamontować na szynie DIN w celu instalacji modułowej. Jego szerokość wynosi 8 modułów o średnicy 9 mm. Posiada stopień ochrony IP40 (zgodnie z IEC/EN 60529) na zaciskach w obudowie modułowej. Jest on przeznaczony do odseparowania szeregu modułów fotowoltaicznych i falownika od pozostałej części instalacji fotowoltaicznej w celu zapewnienia pełnej bezpiecznej konserwacji. Jego mechanizm szybkiego zamykania, niezależnie od prędkości uruchamiania przełącznika, poprawia jego żywotność. Funkcje wyłączania lub wskazywania położenia są obsługiwane zdalnie przez dodanie elektrycznych urządzeń pomocniczych. Obecność zielonego paska gwarantuje fizyczne otwarcie styków i pozwala na wykonywanie operacji na obwodzie dolnym w pełni bezpieczny sposób. Ten produkt jest zgodny z normą IEC/EN 60947-3

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
77.4 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Minimalne napięcie znamionowe
300 V
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
0.6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
1 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor klosza
Czarny
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Nie
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Nadruk/symbol
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar