HA364 1600A 3P Rozłącznik obciążeniaHAGER

files/fotob/181073.jpg.
HA364 1600A 3P Rozłącznik obciążenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HA364
Kod EAN: 
3250613119690
Symbol Sonepar: 
P01744918
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 3P 1600A

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Szerokość
610 mm
Wysokość
350 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
1053 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
562 kW
Znamionowe napięcie pracy
380 - 415 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
1000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
50 kA
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk kablowy
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HZ023 styk pomocniczy Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styk pomocniczy do rozłączników obciążenia 125-630A 2x 1Z+R

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
HZ023
HZ023 styk pomocniczy Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC003 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach bez wałka 630-1600 A
Porównaj
HZC003
HZC003 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC105 wałek rozł/przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek l=200 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość przekroju
12 mm
Wysokość przekroju
15 mm
Porównaj
HZC105
HZC105 wałek rozł/przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC106 l=200mm Wałek do rozłączników

Opis produktu

Wałek l=320 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
12 mm
Wysokość przekroju
15 mm
Porównaj
HZC106
HZC106 l=200mm Wałek do rozłączników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar